Industrie-Etikette DYMO, Permanentes Polyester, 9 mm x 5,5 m, schwarz auf weiß

Artikelnummer: Z00448213
EAN: 71701184825
Industrie-Etikette DYMO, Permanentes Polyester, 9 mm x 5,5 m, schwarz auf weiß
Inkl. Steuern: 15,65 € VE 1 Stück Netto 13,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

9 mm x 5,5 m

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

- Verwendung auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr grober Oberflächen - Besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien - Industriequalität - Erfüllt OSHA, ANSI, ISO Standards - UL & SAE/ASTM & MIL-Zertifizierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz auf weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen