LEITZ Icon Etiketten 12mmx10m/7015-00-25 12 mm breit x 10 m Rot

Artikelnummer: Z00498387
EAN: 04002432104956
Herstellernummer: 7015-00-25
LEITZ
LEITZ Icon Etiketten 12mmx10m/7015-00-25 12 mm breit x 10 m Rot
Inkl. Steuern: 18,15 € VE 1 Stück Netto 15,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Endlos Plastik Etiketten permanent haftend, strapazierfähig und wasserbeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 12 mm breit x 10 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen