LEITZ Icon Etiketten 39mmx22m/7007-00-01 39 mm breit x 22 m weiß

Artikelnummer: Z00498378
EAN: 04002432104857
Herstellernummer: 7007-00-01
LEITZ
LEITZ Icon Etiketten 39mmx22m/7007-00-01 39 mm breit x 22 m weiß
Inkl. Steuern: 18,15 € VE 1 Stück Netto 15,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Endlos Papier Etiketten permanent haftend für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder etc. Bannerdruck möglich • aus Recycling-Pappe hergestellt • Farbe: Weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 39 mm breit x 22 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen