LEITZ LEITZ Icon Etiketten 50mmx22m/7006-00-01 50 mm breit x 22 m weiß

Artikelnummer: Z00498377
EAN: 4002432104840
Herstellernummer: 7006-00-01
LEITZ LEITZ Icon Etiketten 50mmx22m/7006-00-01 50 mm breit x 22 m weiß
Brutto Set-Preis 16,66 € Netto 14,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Endlos Papier Etiketten permanent haftend für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder etc. Bannerdruck möglich • aus Recycling-Pappe hergestellt • Farbe: Weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 mm breit x 22 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]