LEITZ LEITZ Icon Etiketten 88mmx10m/7016-00-15 88 mm breit x 10 m Gelb

Artikelnummer: Z00498389
EAN: 4002432104970
Herstellernummer: 7016-00-15
LEITZ LEITZ Icon Etiketten 88mmx10m/7016-00-15 88 mm breit x 10 m Gelb
Brutto Set-Preis 24,70 € Netto 20,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Endlos Plastik Etiketten permanent haftend, strapazierfähig und wasserbeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 88 mm breit x 10 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]