LEITZ Icon Kartonschilder 91mmx22m/7019-00-01 91 mm breit x 22 m weiß 157 g/m

Artikelnummer: Z00498393
EAN: 4002432105014
Herstellernummer: 7019-00-01
LEITZ Icon Kartonschilder 91mmx22m/7019-00-01 91 mm breit x 22 m weiß 157 g/m
Inkl. Steuern: 21,86 € VE 1 Stück Netto 18,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Einsteckschilder, Namensschilder, Ordnerrückenschilder, Terminkarten etc. • nicht haftend • aus Recycling-Pappe hergestellt • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 91 mm breit x 22 m
Grammatur 157 g/m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen