Laminierfolie Format A3 L426xB303mm Stärke 80µm KT=100 St.

Artikelnummer: Z00065454
EAN: 4002432397693
Laminierfolie Format A3 L426xB303mm Stärke 80µm KT=100 St.
Inkl. Steuern: 31,43 € VE 1 Karton Netto 26,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pfeil auf der Folie gibt die Einlegerichtung vor und verschwindet nach dem Laminieren spurlos

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 80
Breite (mm) 303
Format DIN A3
Kartoninhalt (St.) 100
Länge (mm) 426
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen