HERMA Etikett/5058 105x42,3mm gelb Inh. 280 Stück

Artikelnummer: Z00026644
EAN: 4008705050586
Herstellernummer: 5058
HERMA Etikett/5058 105x42,3mm gelb Inh. 280 Stück
Brutto Set-Preis 8,97 € Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für wichtige Hinweise, Aktionsaufkleber und Farbcodierungen • sichere Haftung auf allen Oberflächen • höchste Verarbeitungssicherheit, beste Druckergebnisse • für alle PC-Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte • chlorfrei gebleicht • lösemittelfreier Klebstoff • kostenlose Softwarelösungen unter www.herma.de/software

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 105,0 x 42,3 mm
Farbe gelb
Inhalt 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]