HERMA Folien-Etikett/4680 48,3x25,4mm transparent matt Inh. 1100 Stück

Artikelnummer: Z00013629
EAN: 04008705046800
Herstellernummer: 4680
HERMA
HERMA Folien-Etikett/4680 48,3x25,4mm transparent matt Inh. 1100 Stück
Inkl. Steuern: 24,41 € VE 1 Packung Netto 20,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende, transparente Etiketten • Polyesterfolie, transparent, matt • perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen und ideal auf farbigem Untergrund, da Beschriftung wie direkt aufgedruckt wirkt • auch für den Außenbereich geeignet (wasser-, öl- und schmutzabweisend) • für Laserdrucker und Kopierer • nicht für Inkjetdrucker geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 48,3 x 25,4 mm
Farbe transparent
Inhalt 1100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen