HERMA Outdoor-Folienetikett/9500 210x297mm weiß matt Inh. 10 Stück

Artikelnummer: Z00026932
EAN: 4008705095006
Herstellernummer: 9500
HERMA Outdoor-Folienetikett/9500 210x297mm weiß matt Inh. 10 Stück
Brutto Set-Preis 12,02 € Netto 10,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für zur Kennzeichnung im Freien, in Lager und Produktion, an Containern, als Schaufensteraufkleber, für Hinweis- und Warnschilder • Material: Polyethylenfolie, dehnfähig • extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen • wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, -40 C bis +150 C, seewasserfest • für (Farb)-Laserdrucker, (Farb)-Kopierer und (Farb)-Multifunktionsgeräte • matt • Softwarelösungen unter www.herma.de/software • Farbe: weiß, matt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 210 x 297 mm
Farbe weiß
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]