HERMA Power Etikett/10903 63,5x29,6mm weiß stark haftend Inh. 675 Stück

Artikelnummer:  
Z00017157 
EAN:  
4008705109031 
Herstellernummer:  
10903 
Marke: 
HERMA 

Lieferung in 1 Werktag.

8,50 €

Netto 7,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe weiß
Format 63,5 x 29,6 mm
Inhalt 675
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z.B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen • ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett • perfekt für alle PC-Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte, in schwarz und Farbe • Chlorfrei gebleichtes, PEFC-zertifiziertes Papier • lösemittelfreier Haftkleber • kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software • Farbe: weiß
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben