HERMA Power Etikett/10905 70x36,0mm weiß stark haftend Inh. 600 Stück

Artikelnummer: Z00017151
EAN: 4008705109055
Herstellernummer: 10905
HERMA Power Etikett/10905 70x36,0mm weiß stark haftend Inh. 600 Stück
Brutto Set-Preis 8,50 € Netto 7,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z.B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen • ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett • perfekt für alle PC-Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte, in schwarz und Farbe • Chlorfrei gebleichtes, PEFC-zertifiziertes Papier • lösemittelfreier Haftkleber • kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 70 x 36,0 mm
Inhalt 600
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]