HERMA Power Etikett/10910 210x148mm weiß stark haftend Inh. 50 Stück

Artikelnummer:  
Z00017152
EAN:  
4008705109109
Herstellernummer:  
10910
Marke: 
HERMA

Lieferung in 1 Werktag.

8,50 €

Netto 7,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format 210 x 148 mm
Inhalt 50
Farbe weiß
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z.B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen • ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits- und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett • perfekt für alle PC-Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte, in schwarz und Farbe • Chlorfrei gebleichtes, PEFC-zertifiziertes Papier • lösemittelfreier Haftkleber • kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software • Farbe: weiß
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben