HERMA PREMIUM Etikett/4614 66x33,8mm weiß Inh. 4800 Stück

Artikelnummer:  
Z00022549
EAN:  
4008705046145
Herstellernummer:  
4614
Marke: 
HERMA

Lieferung in 1 Werktag.

40,22 €

Netto 33,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe weiß
Inhalt 4800
Format 66 x 33,8 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• permanent haftende Premium-Etiketten auf DIN A4-Bögen • garantiert staufrei und high-speed fähig durch extra starken Spezialverbund und Top-Planlage • brillante und konturenscharfe Druckergebnisse • spürbar dickeres Material für leichtes Abziehen und Aufkleben • besonders schnell und sicher haftend, auch auf kritischen Oberflächen • CO2-neutral, PEFC-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber • PEFC-zertifiziertes Etikettenpapier • für Inkjetdrucker, (Farb-) Laserdrucker, (Farb-) Kopierer • kostenlos gestalten auf www.herma.de/software • Farbe: weiß
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben