HERMA SPECIAL Etikett/10010 88,9x46,6mm weiß Inh. 300 Stück

Artikelnummer: Z00023410
EAN: 4008705100106
Herstellernummer: 10010
HERMA SPECIAL Etikett/10010 88,9x46,6mm weiß Inh. 300 Stück
Brutto Set-Preis 9,10 € Netto 7,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• rückstandsfrei abziehbar und lassen sich dank der eizigartigen ´Free-to-move Technologie´ problemlos repositionieren • haften mehrfach wieder • Perfekt für zeitlich befristete Kennzeichnungen und empfindliche Oberflächen • beste Druckergebnisse auf allen Druckern und Kopierern • Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Klebstoff • Einfach zu gestalten unter www.herma.de/software • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 300
Farbe weiß
Format 88,9 x 46,6 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]