HERMA SPECIAL Etikett/4346 45,7x21,2mm weiß Inh. 1200 Stück

Artikelnummer: Z00022521
EAN: 4008705043465
Herstellernummer: 4346
HERMA SPECIAL Etikett/4346 45,7x21,2mm weiß Inh. 1200 Stück
Brutto Set-Preis 8,46 € Netto 7,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• rückstandsfrei abziehbar und lassen sich dank der eizigartigen ´Free-to-move Technologie´ problemlos repositionieren • haften mehrfach wieder • Perfekt für zeitlich befristete Kennzeichnungen und empfindliche Oberflächen • beste Druckergebnisse auf allen Druckern und Kopierern • Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Klebstoff • Einfach zu gestalten unter www.herma.de/software • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 45,7 x 21,2 mm
Inhalt 1200
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]