HERMA SPECIAL Etikett/5066 40mm weiß Inh. 600 Stück

Artikelnummer: Z00022579
EAN: 4008705050661
Herstellernummer: 5066
HERMA SPECIAL Etikett/5066 40mm weiß Inh. 600 Stück
Inkl. Steuern: 8,41 € VE 1 Paket Netto 7,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• rückstandsfrei abziehbar und lassen sich dank der eizigartigen ´Free-to-move Technologie´ problemlos repositionieren • haften mehrfach wieder • Perfekt für zeitlich befristete Kennzeichnungen und empfindliche Oberflächen • beste Druckergebnisse auf allen Druckern und Kopierern • Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Klebstoff • Einfach zu gestalten unter www.herma.de/software • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format Ø 4 cm
Inhalt 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen