Etiketten weiß B.210xH.75mm 50St./Btl. LAKAPE f.Katen-H.420mm

Artikelnummer: Z00063844
EAN: 4031022031600
Herstellernummer: E74
Etiketten weiß B.210xH.75mm 50St./Btl. LAKAPE f.Katen-H.420mm
Inkl. Steuern: 10,36 € VE 1 Tüte Netto 8,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Transportstapelkästen · Farbe weiß · VE = Beutel à 50 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Größe E3
Breite (mm) 210
Höhe (mm) 74
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen