raaco Etikettensatz 24St. B.75xH.15mm f.Schubl. Typ G weiß/klar

Artikelnummer: Z00059369
EAN: 5733439107792
Herstellernummer: 107792 24X15/75
raaco Etikettensatz 24St. B.75xH.15mm f.Schubl. Typ G weiß/klar
Inkl. Steuern: 3,50 € VE 1 Stück Netto 2,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-Magazine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 75
Für Schubladentyp G
Inhalt 24 Stück
Höhe (mm) 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen