Etikettensatz 48St. B.64xH.10mm f.Schubl. Typ C weiß/klar

Artikelnummer: Z00059363
EAN: 5733439107761
Herstellernummer: 107761 48X10/64
Etikettensatz 48St. B.64xH.10mm f.Schubl. Typ C weiß/klar
Inkl. Steuern: 7,27 € VE 1 Stück Netto 6,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-Magazine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Schubladentyp C
Breite (mm) 64
Höhe (mm) 10
Inhalt (St) 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen