Etikettensatz 8St. B.155xH.32mm f.Schubl. Typ F weiß/klar

Artikelnummer: Z00059371
EAN: 5733439107815
Herstellernummer: 107815 8X32/155
Etikettensatz 8St. B.155xH.32mm f.Schubl. Typ F weiß/klar
Inkl. Steuern: 8,88 € VE 1 Stück Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-Magazine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Schubladentyp F
Breite (mm) 155
Höhe (mm) 32
Inhalt (St) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen