raaco Etikettensatz 8St. B.275xH.18mm f.Schubl. Typ A weiß/klar

Artikelnummer: Z00059367
EAN: 5733439107785
Herstellernummer: 107785 8X18/275
raaco Etikettensatz 8St. B.275xH.18mm f.Schubl. Typ A weiß/klar
Inkl. Steuern: 5,07 € VE 1 Stück Netto 4,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-Magazine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 275
Inhalt 8 Stück
Für Schubladentyp A
Höhe (mm) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen