Etikettenschutzfolie 4204 Länge 66m Breite 150mm transparent PVC-Folie tesa

Artikelnummer: Z00033397
EAN: 4005800073953
Herstellernummer: 04204-00279-06
Etikettenschutzfolie 4204 Länge 66m Breite 150mm transparent PVC-Folie tesa
Inkl. Steuern: 30,05 € VE 2 Rolle (66 m) Netto 25,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,46 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparenter, UV-, alterungs- und temperaturbeständiger Verpackungsklebefilm für den Etikettenschutz und für die automatische Verarbeitung, wie z.B. das Verschließen von Dosen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reißkraft (N/cm) 50
Trägerart PP film
Länge (m) 66
Klebkraft (N/cm) 2,8
Breite (mm) 150
Farbe Farblos
Gesamtdicke (mm) 0,06
Inhalt je Karton (St.) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen