Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EURO3PLAST Balkonhängetopf BE-UP mit Wasserreserve 25cm,taupe

Artikelnummer
Z19835766
EAN
8000072026825
Herstellernummer
3032.G9
Marke
EURO3PLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19835766
EAN
8000072026825
Herstellernummer
3032.G9
Marke
EURO3PLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite250.000 Millimeter
Bruttobreite250.000 Millimeter
Bruttogewicht.732 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge330.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegrau
Fassungsvermögen.020 Kubikmeter
Gestellfarbetaupe
Gewicht.605 Kilogramm
GrößeØ 25 cm
Höhe250.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBalkonhängetopf BE-UP taupe
Länge330.000 Millimeter
MaterialPolypropylen
Maße33x25x25 cm
ProduktausführungBalkonkasten
SeriennameBe Up
Werks-Nr.3032.G9
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Wasserreservoir
  • aus umweltfreundlichem Polypropylen gespritzt
  • UV-beständig und frostsicher (-20°)
  • Ungiftig, voll recycelbar und bruchsicher
  • indoor und outdoor geeignet (gebohrt)
  • matte Oberfläche
  • Maße: 33x25x25cm
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente