Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EURO3PLAST Kübel Cilindro 70cm, Farbe: terra

Artikelnummer
Z19784719
EAN
8000072011944
Herstellernummer
1194.01
Marke
EURO3PLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
39,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19784719
EAN
8000072011944
Herstellernummer
1194.01
Marke
EURO3PLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungpass.Untersetzer Ø 64 cm
Breite700.000 Millimeter
Bruttobreite700.000 Millimeter
Bruttogewicht3.485 Kilogramm
Bruttohöhe490.000 Millimeter
Bruttolänge700.000 Millimeter
Bruttovolumen.240 Kubikmeter
EGUFER-Nummer306566
Farbebraun
Fassungsvermögen.240 Kubikmeter
Gestellfarbeterracotta
Gewicht3.485 Kilogramm
Höhe490.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPflanzkübel "Vaso Cilindro"
Länge700.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 70x49 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameCilindro
Werks-Nr.1194.01
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
Ø x H70x49cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pflanzkübel "Vaso Cilindro"
  • stabiles Pflanzgefäß aus umweltfreundlichem Polypropylen
  • Maße: Durchmesser 70 cm, Höhe 49 cm, Boden-Durchmesser 50,0 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente