Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EURO3PLAST Pflanzkübel DUO, Kunststoff anthrazit, Ø38xH80cm, mit Pflanzeinsatz

Artikelnummer
Z19792897
EAN
8000072129632
Herstellernummer
3013.62
Marke
EURO3PLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
38,98 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19792897
EAN
8000072129632
Herstellernummer
3013.62
Marke
EURO3PLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite380.000 Millimeter
Bruttobreite380.000 Millimeter
Bruttogewicht3.120 Kilogramm
Bruttohöhe380.000 Millimeter
Bruttolänge800.000 Millimeter
Bruttovolumen.115 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.115 Kubikmeter
Gestellfarbeanthrazit
Höhe800.000 Millimeter
Länge380.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 38x80 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameDuo
Werks-Nr.3013.62
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Setzt sich zusammen aus einer Vase und dem bepflanzbaren Container
  • Durch die einheitliche Kolorierung des Einsatzes und des Topfes erhält der Artikel ein doppelwandiges Aussehen
  • Aus umweltfreundlichen Polypropylen und Spezialharz endrealisiert
  • matte Oberfläche
  • UV-beständig und frostsicher (bis -20°)
  • Ungiftig, voll recyclebar und bruchsicher
  • Indoor- und Outdooreinsatz
  • Maße: Ø38xH80cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente