Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EURO3PLAST Pflanzkübel DUO, Kunststoff taupe, Ø38xH80cm, mit Pflanzeinsatz

Artikelnummer
Z19828031
EAN
8000072128031
Herstellernummer
3013.G9
Marke
EURO3PLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
36,21 € 30,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19828031
EAN
8000072128031
Herstellernummer
3013.G9
Marke
EURO3PLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite380.000 Millimeter
Bruttobreite380.000 Millimeter
Bruttogewicht3.120 Kilogramm
Bruttohöhe380.000 Millimeter
Bruttolänge800.000 Millimeter
Farbegrau
Höhe800.000 Millimeter
Länge380.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 38x80 cm
Werks-Nr.3013.G9
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Setzt sich zusammen aus einer Vase und dem bepflanzbaren Container
  • Durch die einheitliche Kolorierung des Einsatzes und des Topfes erhält der Artikel ein doppelwandiges Aussehen
  • Aus umweltfreundlichen Polypropylen und Spezialharz endrealisiert
  • matte Oberfläche
  • UV-beständig und frostsicher (bis -20°)
  • Ungiftig, voll recyclebar und bruchsicher
  • Indoor- und Outdooreinsatz
  • Maße: Ø38xH80cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account