Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EURO3PLAST Pflanzkübel DUO QUADRO, Kunststoff schwarz, 37x37x80cm, mit Pflanzeinsatz

Artikelnummer
Z19831984
EAN
8000072128314
Herstellernummer
3014.07
Marke
EURO3PLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
53,99 € 45,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831984
EAN
8000072128314
Herstellernummer
3014.07
Marke
EURO3PLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite370.000 Millimeter
Bruttobreite370.000 Millimeter
Bruttogewicht3.660 Kilogramm
Bruttohöhe370.000 Millimeter
Bruttolänge805.000 Millimeter
Farbeschwarz
Höhe800.000 Millimeter
Länge370.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße37x37x80 cm
Werks-Nr.3014.07
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Setzt sich zusammen aus einer Vase und dem bepflanzbaren Container
  • Durch die einheitliche Kolorierung des Einsatzes und des Topfes erhält der Artikel ein doppelwandiges Aussehen
  • Aus umweltfreundlichen Polypropylen und Spezialharz endrealisiert
  • matte Oberfläche
  • UV-beständig und frostsicher (bis -20°)
  • Ungiftig, voll recyclebar und bruchsicher
  • Indoor- und Outdooreinsatz
  • Maße: 37x37x80cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente