Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EURO3PLAST Pflanztopf TUIT Ø40cm weiß

Artikelnummer
Z19808324
EAN
8000072105254
Herstellernummer
2858.03
Marke
EURO3PLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
47,99 € 40,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19808324
EAN
8000072105254
Herstellernummer
2858.03
Marke
EURO3PLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite400.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht3.860 Kilogramm
Bruttohöhe400.000 Millimeter
Bruttolänge750.000 Millimeter
Bruttovolumen.120 Kubikmeter
EGUFER-Nummer318700
Farbeweiß
Fassungsvermögen.120 Kubikmeter
Gestellfarbeweiß
Höhe750.000 Millimeter
Länge400.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 40x75 cm
ProduktausführungPflanzschale
SeriennameTuit
Werks-Nr.2858.03
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • sehr formschönes Pflanzgefäß
  • für den In- und Outdoorbereich geeignet
  • mit herausnehmbarem Pflanzeinsatz
  • in frischen, trendigen Farben
  • Hochglanzoptik
  • Farbe: weiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente