EXPONENT 3in1 Hardcase Set/56032 schwarz

Artikelnummer: Z00019511
EAN: 8014437001556
Herstellernummer: 56032
EXPONENT 3in1 Hardcase Set/56032 schwarz
Inkl. Steuern: 31,55 € VE 1 Garnitur Netto 26,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Das hochwertige Hardcase Set 3in1 organisert in 3 Hardcase Taschen in den Größen 1,8“, 2,5“ und 3,5“ alle Strom- und Ladekabel, externe Festplatten, GPS, Handys, Smartphones etc. • inklusive Netzfach in jedem Case • Exponent bietet das 2,5“ Hardcase auch separat für tragbare Festplatten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 23,5 x 14,5 x 5 cm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen