Schleifblatt C470, 25er-Pack, 19 Löcher, 225 mm, 100

Artikelnummer: Z00477485
EAN: 3165140825092
Herstellernummer: 2608621035
Bosch
Schleifblatt C470, 25er-Pack, 19 Löcher, 225 mm, 100
UVP: 37,57 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 16,68 € VE 25 Stück Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 25er-Pack. Schleifblatt für Wand- und Deckenschleifer. 19 Löcher, mit Klettsystem. Durchmesser: 225 mm, Körnung 100. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöcher für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Farbe, Spachtel, Gips. Passend zu Wand- und Deckenschleifer Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 225
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.413
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 239
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 238
Korngröße 100
Kornart sonstige
Körnung 100
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen