Bosch Schleifblatt C470, 25er-Pack, 19 Löcher, 225 mm, 120

Artikelnummer: Z00477486
EAN: 3165140825108
Herstellernummer: 2608621036
Bosch Schleifblatt C470, 25er-Pack, 19 Löcher, 225 mm, 120
UVP: 37,57 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 17,22 € VE 25 Stück Netto 14,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 25er-Pack. Schleifblatt für Wand- und Deckenschleifer. 19 Löcher, mit Klettsystem. Durchmesser: 225 mm, Körnung 120. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöcher für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Farbe, Spachtel, Gips. Passend zu Wand- und Deckenschleifer Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 242 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Körnung 120
Materialanwendung sonstige
Korngröße 120
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 225 Millimeter
Mit Löchern true
Volumen 3.252 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 56 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Breite 240 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Streuart sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen