Schleifblatt C470, 25er-Pack, ungelocht, 225 mm, 60

Artikelnummer: Z00477477
EAN: 3165140825016
Herstellernummer: 2608621027
Schleifblatt C470, 25er-Pack, ungelocht, 225 mm, 60
UVP: 41,26 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 18,67 € VE 25 Stück Netto 15,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 25er-Pack. Schleifblatt für Wand- und Deckenschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Durchmesser: 225 mm, Körnung 60. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöcher für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Farbe, Spachtel, Gips. Passend zu allen gängigen Wand- und Deckenschleifern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialanwendung sonstige
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer false
Körnung 60
Abmessung Höhe 56 Millimeter
Streuart sonstige
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Korngröße 60
Scheibendurchmesser 225 Millimeter
Volumen 3.253 Kubikdezimeter
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Länge 241 Millimeter
Abmessung Breite 241 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsatzbereich trocken

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen