Schleifblatt C470, 25er-Pack, ungelocht, 225 mm, 80

Artikelnummer: Z00477478
EAN: 3165140825023
Herstellernummer: 2608621028
Bosch
Schleifblatt C470, 25er-Pack, ungelocht, 225 mm, 80
UVP: 38,79 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 18,45 € VE 25 Stück Netto 15,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 25er-Pack. Schleifblatt für Wand- und Deckenschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Durchmesser: 225 mm, Körnung 80. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöcher für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Farbe, Spachtel, Gips. Passend zu allen gängigen Wand- und Deckenschleifern.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 225
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.194
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 242
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 240
Korngröße 80
Kornart sonstige
Körnung 80
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen