Bosch Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, 150 mm, 150

Artikelnummer: Z00477452
EAN: 3165140824767
Herstellernummer: 2 608 621 002
Bosch Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, 150 mm, 150
UVP: 46,16 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 17,99 € 50 Stück pro Kasten Netto 15,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Exzenterschleifer. 6 Löcher, mit Klettsystem. Durchmesser: 150 mm, Körnung 150. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Mit Calciumstearatbeschichtung - vermindert das vorzeitige Verstopfen. Passend zu Exzenterschleifern von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1 -
Einsatzbereich trocken
Nettogewicht 0.363 Kilogramm
SOL Date 01.07.2015
Mit Löchern true
Breite -
Für Exzenterschleifer true
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung Breite 165 Millimeter
Volumen 1.653 Kubikdezimeter
Durchmesser 150
Korngröße 150
Bruttogewicht 0.363 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Körnung 150
Kornart sonstige
Spezifikation 150 mm, 150
Produkttext, ZB grau 50er-Pack
Abmessung Länge 167 Millimeter
Materialanwendung sonstige
Scheibendurchmesser mm 150 Millimeter
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]