Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 80

Artikelnummer: Z00477283
EAN: 3165140550468
Herstellernummer: 2608607835
Bosch
Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 80
UVP: 39,22 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 17,72 € VE 50 Stück Netto 14,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Exzenterschleifer. 6 Löcher, mit Klettsystem. Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 80. Robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Mit Calciumstearatbeschichtung - vermindert das vorzeitige Verstopfen. Passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.596
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 166
Abmessung Höhe (mm) 59
Abmessung Breite (mm) 163
Korngröße 80
Kornart sonstige
Körnung 80
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen