Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 400

Artikelnummer: Z00477289
EAN: 3165140551144
Herstellernummer: 2608607841
Bosch
Schleifblatt C470, 50er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 400
UVP: 37,46 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 16,62 € VE 50 Stück Netto 13,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Exzenterschleifer. 6 Löcher, mit Klettsystem. Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 400. Robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Mit Calciumstearatbeschichtung - vermindert das vorzeitige Verstopfen. Passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.408
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 160
Korngröße 400
Kornart sonstige
Körnung 400
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen