Schleifblatt C470, 50er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 40

Artikelnummer: Z00477264
EAN: 3165140550352
Herstellernummer: 2608607824
Schleifblatt C470, 50er-Pack, 8 Löcher, Klett, 125 mm, 40
UVP: 43,32 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 21,99 € VE 50 Stück Netto 18,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Exzenterschleifer. 8 Löcher, mit Klettsystem. Blattdurchmesser: 125 mm, Körnung 40. Robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Mit Calciumstearatbeschichtung - vermindert das vorzeitige Verstopfen. Passend zu Exzenterschleifern von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.568
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 140
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen