Schleifblatt C470, 50er-Pack, Multilochung, 125 mm, 150

Artikelnummer: Z00477459
EAN: 3165140824835
Herstellernummer: 2608621009
Schleifblatt C470, 50er-Pack, Multilochung, 125 mm, 150
UVP: 36,33 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 18,43 € VE 50 Stück Netto 15,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Exzenterschleifer. Multilochung, mit Klettsystem. Durchmesser: 125 mm, Körnung 150. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Mit Calciumstearatbeschichtung - vermindert das vorzeitige Verstopfen. Passend zu gängigen Stütztellern mit Durchmesser 125 mm.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.259
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 140
Korngröße 150
Kornart sonstige
Körnung 150
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen