Schleifblatt C470, 50er-Pack, Multilochung, 150 mm, 120

Artikelnummer: Z00477469
EAN: 3165140824934
Herstellernummer: 2608621019
Bosch
Schleifblatt C470, 50er-Pack, Multilochung, 150 mm, 120
UVP: 46,80 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 20,78 € VE 50 Stück Netto 17,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 50er-Pack. Schleifblatt für Exzenterschleifer. Multilochung, mit Klettsystem. Durchmesser: 150 mm, Körnung 120. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Mit Calciumstearatbeschichtung - vermindert das vorzeitige Verstopfen. Passend zu gängigen Stütztellern mit Durchmesser 150 mm.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.613
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 167
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 161
Korngröße 120
Kornart sonstige
Körnung 120
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen