Bosch Schleifblatt C470, 5er-Pack, Multilochung, 125 mm, 120

Artikelnummer: Z00477837
EAN: 3165140805582
Herstellernummer: 2608608X75
Bosch Schleifblatt C470, 5er-Pack, Multilochung, 125 mm, 120
UVP: 7,07 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,24 € VE 5 Stück Netto 2,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 5er-Pack. Schleifblatt für Exzenterschleifer. Multilochung, mit Klettsystem. Durchmesser: 125 mm, Körnung 120. Robustes Schleifblatt. Mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Mit Calciumstearatbeschichtung - vermindert das vorzeitige Verstopfen. Passend zu gängigen Stütztellern mit Durchmesser 125 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer true
Streuart sonstige
Korngröße 120
Abmessung Länge 155 Millimeter
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Volumen 0.191 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Materialanwendung sonstige
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 137 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Körnung 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen