Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 15 Löcher, 150 mm, 100

Artikelnummer: Z00186447
EAN: 3165140671064
Herstellernummer: 2608608473
Bosch
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 15 Löcher, 150 mm, 100
Inkl. Steuern: 0,79 € VE 1 Stück Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 15 Löcher, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 100, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Festool, AEG, DeWalt, Flex

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Volumen (dm³) 0.023
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 150
Korngröße 100
Kornart Siliciumcarbid
Körnung 100
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen