Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 15 Löcher, 150 mm, 150

Artikelnummer: Z00186449
EAN: 3165140671088
Herstellernummer: 2608608475
Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 15 Löcher, 150 mm, 150
Brutto Set-Preis 0,81 € Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 15 Löcher, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 150, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Festool, AEG, DeWalt, Flex

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 150 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Materialanwendung Holz
Einsatzbereich trocken
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Kornart Siliciumcarbid
Korngröße 150
Mit Löchern true
Körnung 150
Für Exzenterschleifer true
Abmessung Länge 150 Millimeter
Unterlage sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]