Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 17 Löcher, 150 mm, 120

Artikelnummer: Z00188451
EAN: 3165140670968
Herstellernummer: 2608608463
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 17 Löcher, 150 mm, 120
Inkl. Steuern: 0,81 € VE 1 Stück Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 17 Löcher, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 120, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer Festool Multi-Jetstream

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Körnung 120
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Mit Löchern true
Materialanwendung Holz
Abmessung Länge 150 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Einsatzbereich trocken
Kornart Siliciumcarbid
Abmessung Breite 150 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Streuart sonstige
Korngröße 120
Für Exzenterschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen