Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, 150 mm, 120

Artikelnummer: Z00188429
EAN: 3165140670746
Herstellernummer: 2608608441
Bosch
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, 150 mm, 120
Inkl. Steuern: 0,79 € VE 1 Stück Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 120, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Volumen (dm³) 0.027
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 167
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 164
Korngröße 120
Kornart Siliciumcarbid
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen