Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, 150 mm, 320

Artikelnummer: Z00188434
EAN: 3165140670791
Herstellernummer: 2608608446
Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, 150 mm, 320
Inkl. Steuern: 0,81 € VE 1 Stück Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 320, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 320
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Materialanwendung Holz
Kornart Siliciumcarbid
Streuart sonstige
Abmessung Breite 150 Millimeter
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Mit Löchern true
Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Korngröße 320
Abmessung Länge 150 Millimeter
Für Exzenterschleifer true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen