Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, 150 mm, 400

Artikelnummer: Z00188435
EAN: 3165140670807
Herstellernummer: 2608608447
Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, 150 mm, 400
Inkl. Steuern: 0,81 € VE 1 Stück Netto 0,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 6 Löcher, Blattabmessung: 150 mm, Körnung 400, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.023 Kubikdezimeter
Korngröße 400
Streuart sonstige
Mit Löchern true
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Abmessung Länge 150 Millimeter
Unterlage sonstige
Für Dreieckschleifer false
Einsatzbereich trocken
Scheibendurchmesser 150 Millimeter
Kornart Siliciumcarbid
Für Exzenterschleifer true
Abmessung Breite 150 Millimeter
Körnung 400
Materialanwendung Holz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen