Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, 60

Artikelnummer: Z00188250
EAN: 3165140670494
Herstellernummer: 2608608416
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, 60
Inkl. Steuern: 0,71 € VE 1 Stück Netto 0,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung: 125 mm, Körnung 60, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer true
Unterlage sonstige
Volumen 0.016 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Körnung 60
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Streuart sonstige
Kornart Siliciumcarbid
Materialanwendung Holz
Abmessung Breite 125 Millimeter
Korngröße 60
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen