Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, 220

Artikelnummer: Z00188256
EAN: 3165140670555
Herstellernummer: 2608608422
Bosch
Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, 220
Inkl. Steuern: 0,62 € VE 1 Stück Netto 0,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 8 Löcher, Blattabmessung: 125 mm, Körnung 220, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Volumen (dm³) 0.016
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 127
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 127
Korngröße 220
Kornart Siliciumcarbid
Körnung 220
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen