Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 9 Löcher, 125 mm, 80

Artikelnummer: Z00188438
EAN: 3165140670838
Herstellernummer: 2608608450
Bosch Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 9 Löcher, 125 mm, 80
Inkl. Steuern: 0,65 € VE 1 Stück Netto 0,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt C470 für Exzenterschleifer, 9 Löcher, Blattabmessung: 125 mm, Körnung 80, robustes Schleifblatt mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel, mit Calciumstearatbeschichtung, vermindert das vorzeitige Verstopfen, passend zu Exzenterschleifer von Festool, Protool

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer true
Korngröße 80
Unterlage sonstige
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Mit Löchern true
Volumen 0.016 Kubikdezimeter
Einsatzbereich trocken
Körnung 80
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Breite 125 Millimeter
Kornart Siliciumcarbid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen